Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Lum. de jardin et d?allée, Argent · 3000 K - 77238AK3

CopieCopie
Bega - Lum. de jardin et d?allée, Argent · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP64

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK07

  • hauteur/profondeur - 700 mm

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 40.226 kg CO2 eq.

EAN

4044017211437

Réf. Sonepar

00384006172

Réf. Fournisseur

77238AK3

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP64

indice de protection contre les chocs (IK):

IK07

hauteur/profondeur:

700 mm

couleur du boîtier/corps:

argent

matériau du boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

155 lm

puissance du système:

2.7 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

2...2 W

répartition lumineuse:

asymétrique

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

90 mm

longueur:

105 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Luminaire de jardins et d'allées 77237K3 à usage privé. Éclairage elliptique, défilé. Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1 %. LED, 2,7 W Puissance de raccordement du luminaire, Flux lumineux du luminaire 155 lm,

Les Atouts de l'article:

BEGA Luminaire de jardins et d'allées 77237K3 à usage privé. Éclairage elliptique