Bega - Lum. de jardin et d?allée, Argent · 4000 K - 88261AK4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
- indice de protection (IP) - IP65 
- indice de protection contre les chocs (IK) - IK08 
- hauteur/profondeur - 950 mm 
- couleur du boîtier/corps - argent 
- matériau du boîtier/corps - autre 
Emballage et conditions
- 1 unité(s) 
- Produit non retournable 
Gamme
EAN
4044017257176
Réf. Sonepar
00384725717
Réf. Fournisseur
88261AK4
Marque
Bega
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
hauteur/profondeur:
950 mm
couleur du boîtier/corps:
argent
matériau du boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
1973 lm
puissance du système:
17.4 W
température de couleur:
4000...4000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
200000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau de la verrine:
verre structuré
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
15.4...15.4 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
250 mm
longueur:
250 mm
diamètre:
110 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


