Bega - Lum. de jardin et d?allée, Argent · 4000 K - 85051AK4

CopieCopie
Bega - Lum. de jardin et d?allée, Argent · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK04

  • couleur du boîtier/corps - argent

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • flux lumineux utile - 451 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017847322

Réf. Sonepar

00384784732

Réf. Fournisseur

85051AK4

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK04

couleur du boîtier/corps:

argent

matériau du boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

451 lm

puissance du système:

5 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Oui

avec détecteur de mouvement:

Oui

source lumineuse:

LED interchangeable

douille:

sans

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

3.9...3.9 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Luminaire de jardins et d'allées 85051AK3. Diffusion libre. Le détecteur de mouvement à infrarouge passif et capteur de luminosité intégré réagit au rayonnement thermique dans lobscurité et senclenche en cas de détection de

Les Atouts de l'article:

BEGA Luminaire de jardins et d'allées 85051AK3. Diffusion libre. Le détecteur de mouvement à infrarouge passif et capteur de luminosité intégré réagit au rayonnement thermique dans l’obscurité et s’enclenche en cas de détection de mouvements de personnes ou d’animaux dans le champ d’éclairage du luminaire. Le paramétrage s’effectue par Bluetooth via un smartphone ou une tablette et l’application BEGA Smart gratuite. LED