Bega - Lum. de jardin et d?allée, Graphite · 3000 K - 85323K3

CopieCopie
Bega - Lum. de jardin et d?allée, Graphite · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • hauteur/profondeur - 735 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - autre

  • flux lumineux utile - 580 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017935654

Réf. Sonepar

00384793565

Réf. Fournisseur

85323K3

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP65

hauteur/profondeur:

735 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

580 lm

puissance du système:

6.9 W

température de couleur:

3000...3000 K

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

douille:

sans

matériau de la verrine:

plastique transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

5.8...5.8 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

175 mm

longueur:

175 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Luminaire de jardins et d'allées 85323K3. Éclairage défilé avec réflecteur, diffusion lumineuse sur 360°. Le luminaire peut être commandé de manière classique on/off via une phase commutée, mais aussi en phase continue via