Bega - Lum. de jardin et d?allée, Graphite · 3000 K · 4000 K - 85219

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
hauteur/profondeur - 750 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - autre
flux lumineux utile - 380 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017933407
Réf. Sonepar
00384793340
Réf. Fournisseur
85219
Réf. Commerciale
Bega
indice de protection (IP):
IP65
hauteur/profondeur:
750 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
380 lm
puissance du système:
9.4 W
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Oui
avec détecteur de mouvement:
Oui
source lumineuse:
LED interchangeable
douille:
sans
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
8.3...8.3 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
température de couleur réglable:
niveaux
largeur:
300 mm
longueur:
300 mm
diamètre:
140 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Luminaire de jardins et d'allées 85218. Éclairage défilé. Dark Sky: Part de flux lumineux dans la moitié supérieure < 1 %. Répartition lumineuse à rotation symétrique. Le luminaire peut être commandé de manière classique on/off via une phase commutée


