Bega - Lum. de jardin et d?allée, Graphite · 4000 K - 88261K4

CopieCopie
Bega - Lum. de jardin et d?allée, Graphite · 4000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur - 950 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - autre

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017257152

Réf. Sonepar

00384725715

Réf. Fournisseur

88261K4

Marque

Bega

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur:

950 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

autre

flux lumineux utile:

1973 lm

puissance du système:

17.4 W

température de couleur:

4000...4000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau de la verrine:

verre structuré

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

15.4...15.4 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

250 mm

longueur:

250 mm

diamètre:

110 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Luminaire de jardins et d'allées 88261K4. Éclairage défilé. Dark Sky: Pas de flux lumineux dans la moitié supérieure. Répartition lumineuse à rotation symétrique. BEGA Constant Optics® : Système optique efficace qui ne connaît