Bega - Lum. de jardin Plug & Play, Graphite · 3000 K - 55018K3

CopieCopie
Bega - Lum. de jardin Plug & Play, Graphite · 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • indice de protection (IP) - IP65

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK06

  • hauteur/profondeur - 535 mm

  • couleur du boîtier/corps - anthracite

  • matériau du boîtier/corps - plastique

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Classement des produits verts

Classement vert

Empreinte carbone : 22.283 kg CO2 eq.

EAN

4044017245395

Réf. Sonepar

00384724539

Réf. Fournisseur

55018K3

Réf. Commerciale

Bega

indice de protection (IP):

IP65

indice de protection contre les chocs (IK):

IK06

hauteur/profondeur:

535 mm

couleur du boîtier/corps:

anthracite

matériau du boîtier/corps:

plastique

flux lumineux utile:

236 lm

puissance du système:

2.4 W

température de couleur:

3000...3000 K

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

200000 h

type de luminaire:

borne lumineuse

avec détecteur crépusculaire:

Non

avec détecteur de mouvement:

Non

source lumineuse:

LED interchangeable

source lumineuse fournie:

Oui

douille:

sans

matériau de la verrine:

verre opalin

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

48...48 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

régulation constante du flux lumineux:

Non

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

1.9...1.9 W

indice de rendu des couleurs CRI:

80-89

largeur:

90 mm

longueur:

90 mm

diamètre:

70 mm

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Plug & Play Luminaire de jardin 55008K3, mobile, pour une utilisation dans les lieux privés. Diffusion libre. LED, 2,4 W puissance de raccordement du luminaire, 48 V DC, flux lumineux du luminaire 186 lm, température de couleur 3000

Les Atouts de l'article:

BEGA Plug & Play Luminaire de jardin 55008K3