Bega - Lum. encastré dans le sol RGB, pour intérieur et extérieur, Acier inoxydable mat - 88897

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
hauteur/profondeur d'encastrement - 70 mm
flux lumineux utile - 47 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017235853
Réf. Sonepar
00384003918
Réf. Fournisseur
88897
Marque
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
hauteur/profondeur d'encastrement:
70 mm
flux lumineux utile:
47 lm
puissance du système:
4.1 W
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
1
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
acier inoxydable (inox)
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
DC
tension nominale (Un):
24...24 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
orientable:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
classe de protection:
III
puissance de lampe acceptée:
3...3 W
couleur de la lumière:
RGBW
régulation constante du flux lumineux:
Non
largeur:
37 mm
hauteur/profondeur:
200 mm
longueur:
70 mm
largeur d'encastrement:
34 mm
longueur d’encastrement:
200 mm
charge max.:
1000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
raccordement électrique avec fiche:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Luminaire de jardins et d'allées 85348. Diffusion libre avec grille de protection · 360°. Le luminaire peut être commandé de manière classique on/off via une phase commutée


