Bega - Lum. encastré dans le sol RGB, pour intérieur et extérieur, Acier inoxydable mat - 88898

CopieCopie
Bega - Lum. encastré dans le sol RGB, pour intérieur et extérieur, Acier inoxydable mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP67

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK08

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 70 mm

  • flux lumineux utile - 116 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017235877

Réf. Sonepar

00384003919

Réf. Fournisseur

88898

Réf. Commerciale

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP67

indice de protection contre les chocs (IK):

IK08

hauteur/profondeur d'encastrement:

70 mm

flux lumineux utile:

116 lm

puissance du système:

10.2 W

source lumineuse:

LED interchangeable

nombre de lampes/modules:

1

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

DC

tension nominale (Un):

24...24 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Non

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

orientable:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:

non requis

classe de protection:

III

puissance de lampe acceptée:

7.2...7.2 W

couleur de la lumière:

RGBW

indice de rendu des couleurs CRI:

60-69

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

37 mm

hauteur/profondeur:

400 mm

longueur:

70 mm

largeur d'encastrement:

34 mm

longueur d’encastrement:

400 mm

charge max.:

1000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

raccordement électrique avec fiche:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA Luminaire encastré dans le sol 88897 pour mixage des couleurs RGB, autorisant le roulement pour pression maximale 1.000 kg (~10 kN). LED, 4,1 W puissance de raccordement du luminaire, 24 V DC. Sans bloc alimen. Indice de protection IP

Les Atouts de l'article:

BEGA Luminaire encastré dans le sol 88897 pour mixage des couleurs RGB