Bega - Lum. encastré dans sol RGBW - 84771R

CopieCopie
Bega - Lum. encastré dans sol RGBW

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP68

  • indice de protection contre les chocs (IK) - IK10

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 170 mm

  • flux lumineux utile - 614 lm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017681483

Réf. Sonepar

00384768148

Réf. Fournisseur

84771R

Réf. Commerciale

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

indice de protection contre les chocs (IK):

IK10

hauteur/profondeur d'encastrement:

170 mm

flux lumineux utile:

614 lm

puissance du système:

14 W

durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:

180000 h

source lumineuse:

LED interchangeable

douille:

sans

matériau du boîtier/corps:

autre

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

matériau de la verrine:

verre transparent

type de tension:

AC/DC

tension nominale (Un):

220...240 V

appareillage:

non requis

appareillage fourni:

Oui

appareil de commande échangeable:

Oui

variation 0-10V:

Non

variation 1-10V:

Non

variation DALI:

Oui

variation DMX:

Non

variation DSI:

Non

variation par potentiomètre (intégré):

Non

variation LineSwitch:

Non

variation système propriétaire constructeur:

Non

variation modulation de tension secteur:

Non

variation par coupure de fin de phase:

Non

variation par coupure de début de phase:

Non

variation programmable:

Non

variation RF:

Non

variation Sine Wave Reduction:

Non

variation Touch and Dim:

Non

variation Zigbee:

Non

variation avec bouton-poussoir:

Non

répartition lumineuse:

symétrique

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

11.6...11.6 W

couleur de la lumière:

RGBW

régulation constante du flux lumineux:

Non

largeur:

205 mm

hauteur/profondeur:

170 mm

longueur:

205 mm

charge max.:

2000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui

raccordement électrique avec fiche:

Non

compatible avec Apple HomeKit:

Non

compatible avec Google Assistant:

Non

compatible avec Amazon Alexa:

Non

compatible IFTTT:

Non

BEGA UniLink® Projecteur compact 84770K3 avec piquet, mobile. Répartition lumineuse symétrique intensive. BEGA Constant Optics® : Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. LED, 9,6 W Puissance de raccordement du

Les Atouts de l'article:

BEGA UniLink® Projecteur compact 84770K3 avec piquet