fin de vie

Bega - Lum. encastré dans sol RGBW, Acier inoxydable mat - 84381

CopieCopie
Bega - Lum. encastré dans sol RGBW, Acier inoxydable mat

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • source lumineuse fournie - Oui

  • indice de protection (IP) - IP68

  • hauteur/profondeur d'encastrement - 170 mm

  • flux lumineux utile - 547 lm

  • couleur du boîtier/corps - acier inoxydable (inox)

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017282017

Réf. Sonepar

00384728201

Réf. Fournisseur

84381

Réf. Commerciale

Bega

source lumineuse fournie:

Oui

indice de protection (IP):

IP68

hauteur/profondeur d'encastrement:

170 mm

flux lumineux utile:

547 lm

couleur du boîtier/corps:

acier inoxydable (inox)

type de tension:

AC

tension nominale (Un):

220...220 V

variation DALI:

Oui

classe de protection:

I

puissance de lampe acceptée:

10.8...10.8 W

largeur:

205 mm

hauteur/profondeur:

182 mm

longueur:

1800 mm

charge max.:

2000 kg

possibilité de marcher/rouler dessus:

Oui