fin de vie

Bega - Luminaire à encastrer, 2700-6500 K - 50297

CopieCopie
Bega - Luminaire à encastrer, 2700-6500 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1328 lm

  • puissance du système - 21 W

  • indice de protection (IP) - IP20

  • variation DALI - Oui

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018207323

Réf. Sonepar

00384820732

Réf. Fournisseur

50297

Réf. Commerciale

Bega

flux lumineux utile:

1328 lm

puissance du système:

21 W

indice de protection (IP):

IP20

variation DALI:

Oui

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

type de tension:

AC

classe de protection:

II

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

40...40 °C

puissance de lampe acceptée:

18.1...18.1 W

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

85 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

65 mm