Bega - Luminaire à encastrer, 2700-6500 K - 50298

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1947 lm
puissance du système - 32 W
indice de protection (IP) - IP20
variation DALI - Oui
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018207330
Réf. Sonepar
00384820733
Réf. Fournisseur
50298
Réf. Commerciale
Bega
flux lumineux utile:
1947 lm
puissance du système:
32 W
indice de protection (IP):
IP20
variation DALI:
Oui
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
type de tension:
AC
classe de protection:
II
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
30...30 °C
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
28.1...28.1 W
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
90 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
65 mm