Bega - Luminaire à encastrer, 3000 K - 50533K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 2407 lm
puissance du système - 49 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018235876
Réf. Sonepar
00384823587
Réf. Fournisseur
50533K3
Réf. Commerciale
Bega
flux lumineux utile:
2407 lm
puissance du système:
49 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
classe de protection:
III
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
35...35 °C
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
43.7...43.7 W
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
95 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
65 mm