Bega - Luminaire à encastrer, 4000 K - 50531K4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1461 lm
puissance du système - 21 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018235883
Réf. Sonepar
00384823588
Réf. Fournisseur
50531K4
Réf. Commerciale
Bega
flux lumineux utile:
1461 lm
puissance du système:
21 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
classe de protection:
III
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
35...35 °C
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
puissance de lampe acceptée:
17.8...17.8 W
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
85 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
65 mm