Bega - Luminaire de jardin - 55046

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK02
matériau du boîtier/corps - autre
type de luminaire - borne lumineuse
source lumineuse - lampe à incandescence
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017197663
Réf. Sonepar
00384001961
Réf. Fournisseur
55046
Réf. Commerciale
Bega
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK02
matériau du boîtier/corps:
autre
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse:
lampe à incandescence
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E14
matériau de la verrine:
verre opalin
appareillage:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
30...30 W
largeur:
150 mm
longueur:
5000 mm
diamètre:
150 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


