Bega - Luminaire de jardin - 84069

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
hauteur/profondeur - 1000 mm
matériau du boîtier/corps - autre
type de luminaire - borne lumineuse
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017279291
Réf. Sonepar
00384727929
Réf. Fournisseur
84069
Marque
Bega
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
hauteur/profondeur:
1000 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse:
autre
source lumineuse fournie:
Non
nombre de lampes/modules:
1
douille:
E14
matériau de la verrine:
verre opalin
appareillage:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
46...46 W
largeur:
150 mm
longueur:
150 mm
diamètre:
120 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


