Bega - Luminaire de jardin, 3000 K - 55042K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur - 570 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 51.8 kg CO2 eq.
Gamme
EAN
4044017197625
Réf. Sonepar
00384712560
Réf. Fournisseur
55042K3
Marque
Bega
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur:
570 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
282 lm
puissance du système:
7 W
température de couleur:
3000...3000 K
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau de la verrine:
sans verrine
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
100...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
5.2...5.2 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
250 mm
longueur:
250 mm
diamètre:
250 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA-5041 Luminaire de jardin mobile - avec piquet


