Bega - Luminaire de jardin, 3000 K - 84076K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
indice de protection (IP) - IP65
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
hauteur/profondeur - 1000 mm
matériau du boîtier/corps - autre
flux lumineux utile - 500 lm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017279369
Réf. Sonepar
00384727936
Réf. Fournisseur
84076K3
Marque
Bega
indice de protection (IP):
IP65
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
hauteur/profondeur:
1000 mm
matériau du boîtier/corps:
autre
flux lumineux utile:
500 lm
puissance du système:
4.9 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
200000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau de la verrine:
verre opalin
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
3.8...3.8 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
150 mm
longueur:
150 mm
diamètre:
120 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non


