Bega - Luminaire de piscine - 88918

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP68
variation DALI - Non
indice de protection contre les chocs (IK) - IK08
source lumineuse fournie - Non
montage mural - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017236102
Réf. Sonepar
00384003932
Réf. Fournisseur
88918
Réf. Commerciale
Bega
indice de protection (IP):
IP68
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK08
source lumineuse fournie:
Non
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
nombre de lampes/modules:
2
matériau du boîtier/corps:
autre
tension nominale (Un):
12...12 V
appareillage:
non requis
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
100...100 W
largeur:
70 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
400 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non