fin de vie

Bega - Luminaire encastré, 3000 K - 50171K3

CopieCopie
Bega - Luminaire encastré, 3000 K

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • flux lumineux utile - 1875 lm

  • puissance du système - 21 W

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • indice de protection (IP) - IP20

  • source lumineuse fournie - Oui

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044018202526

Réf. Sonepar

00384820252

Réf. Fournisseur

50171K3

Réf. Commerciale

Bega

flux lumineux utile:

1875 lm

puissance du système:

21 W

température de couleur:

3000...3000 K

indice de protection (IP):

IP20

source lumineuse fournie:

Oui

montage mural:

Oui

adapté pour le montage suspendu:

Non

adapté à un montage au plafond:

Oui

adapté à un montage encastré:

Oui

adapté à un montage en saillie:

Non

matériau du boîtier/corps:

aluminium

matériau de la verrine:

verre mat/satiné

classe de protection:

III

température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:

35...35 °C

revêtement des luminaires à isolation thermique:

Non

puissance de lampe acceptée:

17.8...17.8 W

largeur:

65 mm

hauteur/profondeur:

95 mm

hauteur/profondeur d'encastrement:

65 mm