Bega - Luminaire encastré, 4000 K - 50172K4

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 1986 lm
puissance du système - 32 W
température de couleur - 4000...4000 K
indice de protection (IP) - IP20
source lumineuse fournie - Oui
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044018202632
Réf. Sonepar
00384820263
Réf. Fournisseur
50172K4
Marque
Bega
flux lumineux utile:
1986 lm
puissance du système:
32 W
température de couleur:
4000...4000 K
indice de protection (IP):
IP20
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre mat/satiné
classe de protection:
III
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
40...40 °C
puissance de lampe acceptée:
28.1...28.1 W
largeur:
65 mm
hauteur/profondeur:
100 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
65 mm


