Bega - Luminaire encastré dans le sol - 88718

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Non
indice de protection (IP) - IP67
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
diamètre d'encastrement - 295 mm
hauteur/profondeur d'encastrement - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017233644
Réf. Sonepar
00384003725
Réf. Fournisseur
88718
Réf. Commerciale
Bega
source lumineuse fournie:
Non
indice de protection (IP):
IP67
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
diamètre d'encastrement:
295 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
120 mm
source lumineuse:
lampe aux halogénures métalliques
nombre de lampes/modules:
1
douille:
G8,5
matériau du boîtier/corps:
autre
couleur du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
230...230 V
appareillage:
non requis
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
orientable:
Non
répartition lumineuse:
asymétrique
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
35...35 W
couleur de la lumière:
blanc
régulation constante du flux lumineux:
Non
hauteur/profondeur:
50 mm
diamètre externe:
290 mm
charge max.:
4000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
raccordement électrique avec fiche:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non