Bega - Luminaire encastré dans le sol, 2700 K - 85036RK27
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP68
indice de protection contre les chocs (IK) - IK10
hauteur/profondeur d'encastrement - 185 mm
flux lumineux utile - 1235 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017799300
Réf. Sonepar
00384779930
Réf. Fournisseur
85036RK27
Marque
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP68
indice de protection contre les chocs (IK):
IK10
hauteur/profondeur d'encastrement:
185 mm
flux lumineux utile:
1235 lm
température de couleur:
2700...2700 K
puissance du système:
25 W
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
200000 h
source lumineuse:
LED interchangeable
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
20...20 W
couleur de la lumière:
blanc
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
régulation constante du flux lumineux:
Non
charge max.:
2000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui
raccordement électrique avec fiche:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Projecteur à encastrer Matrix 85036K3 à répartition lumineuse réglable pour des effets d’éclairage personnalisés. Le cône lumineux peut être adapté en fonction de la surface illuminée. Le réglage du cône lumineux et des scénarios se fait à l’aide de l’application BEGA Tool pour Android et iOS ; l’adaptation facultative de la luminosité du luminaire (0-100 %) et l’association avec d’autres composants DALI s’effectuent avec le logiciel gratuit DALI Cockpit. Autorisant le roulement pour pression maximale 2.000 kg (~20 kN). LED


