Bega - Luminaire encastré dans le sol, 3000 K - 84450RK3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse fournie - Oui
indice de protection (IP) - IP67
hauteur/profondeur d'encastrement - 145 mm
flux lumineux utile - 240 lm
température de couleur - 3000...3000 K
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017265898
Réf. Sonepar
00384726589
Réf. Fournisseur
84450RK3
Marque
Bega
source lumineuse fournie:
Oui
indice de protection (IP):
IP67
hauteur/profondeur d'encastrement:
145 mm
flux lumineux utile:
240 lm
température de couleur:
3000...3000 K
couleur du boîtier/corps:
autre
type de tension:
AC
tension nominale (Un):
220...220 V
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
3.8...3.8 W
indice de rendu des couleurs CRI:
80-89
largeur:
275 mm
hauteur/profondeur:
145 mm
longueur:
1800 mm
charge max.:
3000 kg
possibilité de marcher/rouler dessus:
Oui


