Bega - Luminaire encastré, pour l'intérieur, 3000 K - 50634K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 832 lm
puissance du système - 10 W
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 185000 h
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017288125
Réf. Sonepar
00384007669
Réf. Fournisseur
50634K3
Réf. Commerciale
Bega
flux lumineux utile:
832 lm
puissance du système:
10 W
température de couleur:
3000...3000 K
indice de protection (IP):
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
185000 h
variation DALI:
Non
indice de protection contre les chocs (IK):
IK05
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse fournie:
Oui
montage mural:
Oui
adapté pour le montage suspendu:
Non
adapté à un montage au plafond:
Oui
adapté à un montage encastré:
Oui
adapté à un montage en saillie:
Non
montage en ligne continue possible:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
matériau du boîtier/corps:
aluminium
matériau de la verrine:
verre opalin
courant nominal:
0.7...0.7 mA
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
pas de variation:
Oui
répartition lumineuse:
symétrique
classe de protection:
III
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
avec détecteur crépusculaire:
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique:
Non
avec grilles d'aération:
Non
puissance de lampe acceptée:
8.2...8.2 W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
200 mm
hauteur/profondeur:
225 mm
longueur:
200 mm
hauteur/profondeur d'encastrement:
45 mm
commande via Bluetooth:
Non
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Suspension spot 50614.1K4 à l’intérieur. Répartition lumineuse symétrique extensive. BEGA Constant Optics® : Système optique efficace qui ne connaît presque aucune usure. LED