Bega - Luminaire tête de mât, Graphite · 3000 K - 84042K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 802 lm
puissance du système - 14.3 W
température de couleur - 3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 120000 h
indice de protection contre les chocs (IK) - IK04
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017275873
Réf. Sonepar
00384727587
Réf. Fournisseur
84042K3
Marque
Bega
flux lumineux utile:
802 lm
puissance du système:
14.3 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
120000 h
indice de protection contre les chocs (IK):
IK04
indice de protection (IP):
IP23
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
couleur du boîtier/corps:
anthracite
mode de pose:
rehausse
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau du boîtier/corps:
autre
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
variation 0-10V:
Non
variation 1-10V:
Non
variation DALI:
Non
variation DMX:
Non
variation DSI:
Non
variation par potentiomètre (intégré):
Non
variation LineSwitch:
Non
variation système propriétaire constructeur:
Non
variation modulation de tension secteur:
Non
variation par coupure de fin de phase:
Non
variation par coupure de début de phase:
Non
variation programmable:
Non
variation RF:
Non
variation Sine Wave Reduction:
Non
variation Touch and Dim:
Non
variation Zigbee:
Non
variation avec bouton-poussoir:
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam):
SDCM3
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
dimensions du mât/crosse de montage:
60...60 mm
classe de protection:
I
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1:
25...25 °C
télécommande:
sans
avec radiocommande:
Non
régulation constante du flux lumineux:
Non
avec commande d'éclairage programmée:
Non
avec câble de raccordement:
Oui
longueur du câble:
2 m
puissance de lampe acceptée:
12.3...12.3 W
couleur de la lumière:
blanc
largeur:
360 mm
hauteur/profondeur:
2000 mm
longueur:
360 mm
diamètre:
60 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
avec détecteur crépusculaire:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Luminaire tête de mât 84041K3. LED


