Bega - Luminaire tête de mât, Graphite · 3000 K - 84048K3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP44
hauteur/profondeur - 2000 mm
couleur du boîtier/corps - anthracite
matériau du boîtier/corps - aluminium
flux lumineux utile - 566 lm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Classement des produits verts
Empreinte carbone : 127.034 kg CO2 eq.
Série de produits
EAN
4044017275699
Réf. Sonepar
00384727569
Réf. Fournisseur
84048K3
Réf. Commerciale
Bega
indice de protection (IP):
IP44
hauteur/profondeur:
2000 mm
couleur du boîtier/corps:
anthracite
matériau du boîtier/corps:
aluminium
flux lumineux utile:
566 lm
puissance du système:
14.3 W
température de couleur:
3000...3000 K
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C:
120000 h
type de luminaire:
borne lumineuse
avec détecteur crépusculaire:
Non
avec détecteur de mouvement:
Non
source lumineuse:
LED interchangeable
source lumineuse fournie:
Oui
douille:
sans
matériau de la verrine:
verre transparent
type de tension:
AC/DC
tension nominale (Un):
220...240 V
appareillage:
non requis
appareillage fourni:
Oui
appareil de commande échangeable:
Oui
classe d'efficacité énergétique pour la source lumineuse selon dir. UE 2019/2015:
non requis
régulation constante du flux lumineux:
Non
classe de protection:
I
puissance de lampe acceptée:
12.3...12.3 W
indice de rendu des couleurs CRI:
90-100
largeur:
280 mm
longueur:
280 mm
diamètre:
60 mm
compatible avec Apple HomeKit:
Non
compatible avec Google Assistant:
Non
compatible avec Amazon Alexa:
Non
compatible IFTTT:
Non
Les Atouts de l'article:
BEGA Luminaire tête de mât 84047K3. Pour 1 lampe avec une puissance de max. 100 W