Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Manchon, Argent - 70229A

CopieCopie
Bega - Manchon, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réhausse

  • matériau - aluminium

  • largeur - 82 mm

  • profondeur - 82 mm

  • hauteur - 110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017299701

Réf. Sonepar

00384000775

Réf. Fournisseur

70229A

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

réhausse

matériau:

aluminium

largeur:

82 mm

profondeur:

82 mm

hauteur:

110 mm

diamètre du fin bout côté lampes:

82 mm

diamètre du fin bout côté mât:

82 mm

nombre de bras de la rehausse:

1

profondeur d’introduction:

100 mm

BEGA Boîte de montage 70225A pour l'installation fixe dun projecteur sur une pièce enterrée ou sur un massif de fondation. Indice de protection IP 65. Fonderie d'aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement BEGA Unidure® ,

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîte de montage 70225A pour l'installation fixe d’un projecteur sur une pièce enterrée ou sur un massif de fondation. Indice de protection IP 65. Fonderie d'aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement BEGA Unidure®