Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Manchon, Argent - 70343A

CopieCopie
Bega - Manchon, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réhausse

  • matériau - aluminium

  • largeur - 89 mm

  • profondeur - 89 mm

  • hauteur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017300087

Réf. Sonepar

00384001601

Réf. Fournisseur

70343A

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

réhausse

matériau:

aluminium

largeur:

89 mm

profondeur:

89 mm

hauteur:

150 mm

diamètre du fin bout côté lampes:

89 mm

diamètre du fin bout côté mât:

89 mm

nombre de bras de la rehausse:

1

profondeur d’introduction:

150 mm

BEGA Manchon 70342A pour le montage du projecteur sur un mât. Fonderie d'aluminium et acier inoxydable, argent. Fixation du projecteur sur un disque de serrage rotatif avec 2 vis M8, Entraxe 80 mm et raccord fileté G½ avec rondelle et

Les Atouts de l'article:

BEGA Manchon 70342A pour le montage du projecteur sur un mât. Fonderie d'aluminium et acier inoxydable