Bega - Manchon, Argent - 70386A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réhausse
matériau - aluminium
largeur - 60 mm
profondeur - 60 mm
hauteur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017300315
Réf. Sonepar
00384001662
Réf. Fournisseur
70386A
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
réhausse
matériau:
aluminium
largeur:
60 mm
profondeur:
60 mm
hauteur:
120 mm
diamètre du fin bout côté lampes:
60 mm
diamètre du fin bout côté mât:
60 mm
nombre de bras de la rehausse:
1
profondeur d’introduction:
120 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Console 70379A avec raccord fileté G½ selon DIN ISO 288 pour l'installation d'un projecteur BEGA au mât ou au mur. Indice de protection IP 44. Fonderie d'aluminium


