Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Manchon, Graphite - 70214

CopieCopie
Bega - Manchon, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réhausse

  • matériau - aluminium

  • largeur - 48 mm

  • profondeur - 48 mm

  • hauteur - 60 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017037648

Réf. Sonepar

00384000646

Réf. Fournisseur

70214

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

réhausse

matériau:

aluminium

largeur:

48 mm

profondeur:

48 mm

hauteur:

60 mm

diamètre du fin bout côté lampes:

48 mm

diamètre du fin bout côté mât:

48 mm

nombre de bras de la rehausse:

1

profondeur d’introduction:

50 mm

BEGA Socle de fixation 70208 pour loger une boîte de dérivation. Fonderie d'aluminium et acier inoxydable, graphite. Contre-plaque est fabriquée en acier, galvanisé EN ISO 1461, pour fixation sur un massif de fondation ou sur une pièce à

Les Atouts de l'article:

BEGA Socle de fixation 70208 pour loger une boîte de dérivation. Fonderie d'aluminium et acier inoxydable