Bega - Manchon, Graphite - 70229

CopieCopie
Bega - Manchon, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réhausse

  • matériau - aluminium

  • largeur - 82 mm

  • profondeur - 82 mm

  • hauteur - 110 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017299695

Réf. Sonepar

00384000774

Réf. Fournisseur

70229

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

réhausse

matériau:

aluminium

largeur:

82 mm

profondeur:

82 mm

hauteur:

110 mm

diamètre du fin bout côté lampes:

82 mm

diamètre du fin bout côté mât:

82 mm

nombre de bras de la rehausse:

1

profondeur d’introduction:

100 mm

BEGA Boîte de montage 70225 pour l'installation fixe dun projecteur sur une pièce enterrée ou sur un massif de fondation. Indice de protection IP 65. Fonderie d'aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement BEGA Unidure® ,

Les Atouts de l'article:

BEGA Boîte de montage 70225 pour l'installation fixe d’un projecteur sur une pièce enterrée ou sur un massif de fondation. Indice de protection IP 65. Fonderie d'aluminium et acier inoxydable Technologie de revêtement BEGA Unidure®