Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

Bega - Manchon, Graphite - 70249

CopieCopie
Bega - Manchon, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réhausse

  • matériau - aluminium

  • largeur - 76 mm

  • profondeur - 76 mm

  • hauteur - 105 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017299787

Réf. Sonepar

00384000945

Réf. Fournisseur

70249

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

réhausse

matériau:

aluminium

largeur:

76 mm

profondeur:

76 mm

hauteur:

105 mm

diamètre du fin bout côté lampes:

76 mm

diamètre du fin bout côté mât:

76 mm

nombre de bras de la rehausse:

1

profondeur d’introduction:

95 mm

BEGA Manchon 70248 avec raccord fileté G½ selon DIN ISO 288. Fonderie d'aluminium et acier inoxydable, graphite. Diamètre tête de mât 60 mm, Profondeur denfoncement 80 mm.

Les Atouts de l'article:

BEGA Manchon 70248 avec raccord fileté G½ selon DIN ISO 288. Fonderie d'aluminium et acier inoxydable