Bega - Manchon, Graphite - 70341

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réhausse
matériau - aluminium
largeur - 60 mm
profondeur - 60 mm
hauteur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017300032
Réf. Sonepar
00384001590
Réf. Fournisseur
70341
Réf. Commerciale
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
réhausse
matériau:
aluminium
largeur:
60 mm
profondeur:
60 mm
hauteur:
150 mm
diamètre du fin bout côté lampes:
60 mm
diamètre du fin bout côté mât:
60 mm
nombre de bras de la rehausse:
1
profondeur d’introduction:
150 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Boîte de montage 70294 pour installation d’un projecteur avec raccord fileté G½ selon ISO 228 sur des pilastres