Bega - Manchon, Graphite - 70342

CopieCopie
Bega - Manchon, Graphite

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type d'accessoire/pièce détachée - réhausse

  • matériau - aluminium

  • largeur - 76 mm

  • profondeur - 76 mm

  • hauteur - 150 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017300056

Réf. Sonepar

00384001595

Réf. Fournisseur

70342

Marque

Bega

type d'accessoire/pièce détachée:

réhausse

matériau:

aluminium

largeur:

76 mm

profondeur:

76 mm

hauteur:

150 mm

diamètre du fin bout côté lampes:

76 mm

diamètre du fin bout côté mât:

76 mm

nombre de bras de la rehausse:

1

profondeur d’introduction:

150 mm

BEGA Manchon 70341 pour le montage du projecteur sur un mât. Fonderie d'aluminium et acier inoxydable, graphite. Fixation du projecteur sur un disque de serrage rotatif avec 2 vis M8, Entraxe 80 mm et raccord fileté G½ avec rondelle et

Les Atouts de l'article:

BEGA Manchon 70341 pour le montage du projecteur sur un