Bega - Manchon, Graphite - 70343

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réhausse
matériau - aluminium
largeur - 89 mm
profondeur - 89 mm
hauteur - 150 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017300070
Réf. Sonepar
00384001600
Réf. Fournisseur
70343
Marque
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
réhausse
matériau:
aluminium
largeur:
89 mm
profondeur:
89 mm
hauteur:
150 mm
diamètre du fin bout côté lampes:
89 mm
diamètre du fin bout côté mât:
89 mm
nombre de bras de la rehausse:
1
profondeur d’introduction:
150 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Manchon 70342 pour le montage du projecteur sur un mât. Fonderie d'aluminium et acier inoxydable


