Bega - Manchon, Graphite - 70388

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - réhausse
matériau - aluminium
largeur - 89 mm
profondeur - 89 mm
hauteur - 120 mm
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017300346
Réf. Sonepar
00384001668
Réf. Fournisseur
70388
Réf. Commerciale
Bega
type d'accessoire/pièce détachée:
réhausse
matériau:
aluminium
largeur:
89 mm
profondeur:
89 mm
hauteur:
120 mm
diamètre du fin bout côté lampes:
89 mm
diamètre du fin bout côté mât:
89 mm
nombre de bras de la rehausse:
1
profondeur d’introduction:
120 mm
Les Atouts de l'article:
BEGA Manchon 70387 pour installer 1 ou 2 consoles 70 391 sur un mât. Indice de protection IP 44. Fonderie d'aluminium