Bega - Mât - 70800

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 3.3 m
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
diamètre du pied - 115 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017021258
Réf. Sonepar
00384003022
Réf. Fournisseur
70800
Marque
Bega
longueur totale:
3.3 m
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
diamètre du pied:
115 mm
matériau:
acier
hauteur de point lumineux:
2.5 m
avec plaque de base:
Non
console:
sans
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70794 en aluminium


