Bega - Mât - 70804

CopieCopie
Bega - Mât

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 4.8 m

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 76 mm

  • diamètre du pied - 135 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017021869

Réf. Sonepar

00384003088

Réf. Fournisseur

70804

Marque

Bega

longueur totale:

4.8 m

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

76 mm

diamètre du pied:

135 mm

matériau:

acier

hauteur de point lumineux:

4 m

avec plaque de base:

Non

console:

sans

BEGA Mât 70803 en acier, certifié selon EN 40. Cylindrique, sans soudure avec bonnes propriétés de résistance. Diamètre à la base 115 mm. Galvanisé à l'intérieur comme à l'extérieur, non laqué. Porte avec vis à quatre pans en acier

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 70803 en acier