Bega - Mât - 70805

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 5.8 m
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 76 mm
diamètre du pied - 135 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017022071
Réf. Sonepar
00384003098
Réf. Fournisseur
70805
Réf. Commerciale
Bega
longueur totale:
5.8 m
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
diamètre du pied:
135 mm
matériau:
acier
hauteur de point lumineux:
5 m
avec plaque de base:
Non
console:
sans
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70804 en acier