Bega - Mât - 70817

CopieCopie
Bega - Mât

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 5.3 m

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • diamètre du fin bout du mât - 76 mm

  • diamètre du pied - 135 mm

  • matériau - acier

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017023306

Réf. Sonepar

00384003215

Réf. Fournisseur

70817

Réf. Commerciale

Bega

longueur totale:

5.3 m

traitement de la surface:

laqué / peint

diamètre du fin bout du mât:

76 mm

diamètre du pied:

135 mm

matériau:

acier

hauteur de point lumineux:

4.5 m

avec plaque de base:

Non

console:

sans

BEGA Mât 70816 en acier, certifié selon EN 40. Cylindrique, sans soudure avec bonnes propriétés de résistance. Diamètre à la base 140 mm. Diamètre tête de mât 76 mm. Galvanisé à l'intérieur comme à l'extérieur, non laqué. Porte avec vis à

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât 70816 en acier