Bega - Mât - 70814

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 5.8 m
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 76 mm
matériau - acier
hauteur de point lumineux - 5 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017106399
Réf. Sonepar
00384005470
Réf. Fournisseur
70814
Marque
Bega
longueur totale:
5.8 m
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
matériau:
acier
hauteur de point lumineux:
5 m
console:
sans
BEGA Mât 70811 en acier, certifié selon EN 40. Cylindrique, sans soudure avec bonnes propriétés de résistance. Diamètre à la base 115 mm. Galvanisé à l'intérieur comme à l'extérieur, non laqué. Porte avec vis à quatre pans en acier
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70811 en acier
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70811 en acier
NoticePDF


