Bega - Mât - 71201

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 4.8 m
modèle - cylindrique
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 76 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017255462
Réf. Sonepar
00384725546
Réf. Fournisseur
71201
Marque
Bega
longueur totale:
4.8 m
modèle:
cylindrique
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
matériau:
acier
hauteur de point lumineux:
4 m
console:
sans
BEGA Socle à visser 71199, en acier galvanisé, selon EN ISO 1461 à fixer par vis sur un massif de fondation. Surface poudrée, couleur graphite. 4 trous de fixation largeur 30 mm.
Les Atouts de l'article:
BEGA Socle à visser 71199
Les Atouts de l'article:
BEGA Socle à visser 71199
NoticePDF


