Bega - Mât - 71205

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 7 m
modèle - cylindrique
traitement de la surface - laqué / peint
diamètre du fin bout du mât - 76 mm
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017255493
Réf. Sonepar
00384725549
Réf. Fournisseur
71205
Réf. Commerciale
Bega
longueur totale:
7 m
modèle:
cylindrique
traitement de la surface:
laqué / peint
diamètre du fin bout du mât:
76 mm
matériau:
acier
hauteur de point lumineux:
6 m
console:
sans
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 71204 en acier