Bega - Mât - 70550

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 2 m
traitement de la surface - non traité
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
diamètre du pied - 220 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
4044017276160
Réf. Sonepar
00384727616
Réf. Fournisseur
70550
Marque
Bega
longueur totale:
2 m
traitement de la surface:
non traité
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
diamètre du pied:
220 mm
matériau:
autre
couleur:
autre
hauteur de point lumineux:
2 m
avec plaque de base:
Oui
console:
sans
Les Atouts de l'article:
BEGA Mâts 70549. Avec platine à visser sur un massif de fondation ou sur une pièce à enterrer 70895. Aluminium


