Bega - Mât - 70552

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 1.7 m
traitement de la surface - non traité
diamètre du fin bout du mât - 60 mm
diamètre du pied - 220 mm
matériau - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017276207
Réf. Sonepar
00384727620
Réf. Fournisseur
70552
Réf. Commerciale
Bega
longueur totale:
1.7 m
traitement de la surface:
non traité
diamètre du fin bout du mât:
60 mm
diamètre du pied:
220 mm
matériau:
autre
couleur:
autre
hauteur de point lumineux:
1.7 m
avec plaque de base:
Oui
console:
sans
Les Atouts de l'article:
BEGA Mât 70550 en cuivre. Platine en fonte de bronze à visser sur un massif de fondation ou sur une pièce à enterrer 70896. Sans porte. Support de montage avec borne à 2 pôles 4 qmm et bornier de mise à la terre pour raccordement du câble max. 3 x 2