Bega - Mât - 70553

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 2 m
diamètre du fin bout du mât - 80 mm
diamètre du pied - 220 mm
couleur - autre
hauteur de point lumineux - 2 m
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4044017276221
Réf. Sonepar
00384727622
Réf. Fournisseur
70553
Réf. Commerciale
Bega
longueur totale:
2 m
diamètre du fin bout du mât:
80 mm
diamètre du pied:
220 mm
couleur:
autre
hauteur de point lumineux:
2 m
avec plaque de base:
Oui
console:
sans