Bega - Mât en bois, Argent - 84699A

CopieCopie
Bega - Mât en bois, Argent

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur totale - 6 m

  • traitement de la surface - laqué / peint

  • matériau - bois

  • couleur - autre

  • console - sans

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4044017338554

Réf. Sonepar

00384733855

Réf. Fournisseur

84699A

Marque

Bega

longueur totale:

6 m

traitement de la surface:

laqué / peint

matériau:

bois

couleur:

autre

console:

sans

BEGA Mât profilé 84698A avec rainure profilée sur 4 côtés pour la fixation jusquà huit projecteurs. Cylindrique avec diamètre Ø 135 mm. Mât avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium, bois lamellé-collé en lamelles de pin

Les Atouts de l'article:

BEGA Mât profilé 84698A avec rainure profilée sur 4 côtés pour la fixation jusqu’à huit projecteurs. Cylindrique avec diamètre Ø 135 mm. Mât avec bois lamellé-collé conforme DIN EN 14080 et aluminium