Bega - Mât en bois, Argent - 84696A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
longueur totale - 4 m
traitement de la surface - laqué / peint
matériau - bois
couleur - autre
console - sans
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
4044017338561
Réf. Sonepar
00384733856
Réf. Fournisseur
84696A
Réf. Commerciale
Bega
longueur totale:
4 m
traitement de la surface:
laqué / peint
matériau:
bois
couleur:
autre
console:
sans
BEGA Projecteurs puissants 84695K4 pour linstallation sur les mâts profilés BEGA avec rainure profilée sur 4 côtés. Répartition lumineuse diffuse à rotation symétrique. BEGA Hybrid Optics® : Répartition lumineuse hautement efficace et
Les Atouts de l'article:
BEGA Projecteurs puissants 84695K4 pour l’installation sur les mâts profilés BEGA avec rainure profilée sur 4 côtés. Répartition lumineuse diffuse à rotation symétrique. Avec BEGA Hybrid Optics® : Répartition lumineuse hautement efficace et avec peu de pertes par réflecteur et lentille optique. LED
Les Atouts de l'article:
BEGA Projecteurs puissants 84695K4 pour l’installation sur les mâts profilés BEGA avec rainure profilée sur 4 côtés. Répartition lumineuse diffuse à rotation symétrique. Avec BEGA Hybrid Optics® : Répartition lumineuse hautement efficace et avec peu de pertes par réflecteur et lentille optique. LED
NoticePDF